GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT90 Furtun alimentar 1 1/4 in | AC9TCC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Furtun alimentar 1 1/4 in

În stoc
Articol: AC9TCC Model: 3JT90

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€894.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar rezistent
Raza de indoire5"
Culoriclar
Materialul de acoperirePVC
Furtun în interiorul Dia.1-1/4 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.1.53 "
În interiorul Dia.1.25 "
Lungime100ft
Presiune maximă99 psi
Max. Vid29.0 în. Hg
În afara Dia.1.5 "
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate3:1
Temp. Gamă-15 la 158 F
Materialul tubuluiPVC
Tipmasă
Presiune de lucru99 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.84
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.În interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Presiune de lucruPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT89 Furtun alimentar 1 inch 100 picioare | AC9TCB 3JT894.5 "1"1.24 "1"106 psi1-15/64 "106 PSI€704.20
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT91 Furtun alimentar 1 1/2 in | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1/2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25/32 "89 PSI€980.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Furtun alimentar 1 1/4 in
€894.95 /unitate