GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT89 Furtun alimentar 1 inch 100 picioare | AC9TCB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Furtun alimentar 1 inch 100 picioare

În stoc
Articol: AC9TCB Model: 3JT89

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€704.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar rezistent
Raza de indoire4.5 "
Culoriclar
Materialul de acoperirePVC
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.1.24 "
În interiorul Dia.1"
Lungime100ft
Presiune maximă106 psi
Max. Vid29.0 în. Hg
În afara Dia.1-15/64 "
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate3:1
Temp. Gamă-15 la 158 F
Materialul tubuluiPVC
Tipmasă
Presiune de lucru106 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3075
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS3917390020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.În interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Presiune de lucruPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT90 Furtun alimentar 1 1/4 in | AC9TCC 3JT905"1-1/4 "1.53 "1.25 "99 psi1.5 "99 PSI€894.95
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT91 Furtun alimentar 1 1/2 in | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1/2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25/32 "89 PSI€980.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Furtun alimentar 1 inch 100 picioare
€704.20 /unitate