GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT92 Furtun alimentar 2 inch 100 picioare | AC9TCE 3JT86

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Furtun alimentar 2 inch 100 picioare

În stoc
Element: AC9TCE Model: 3JT92Crucea Ref: 3JT86

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,494.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar rezistent
Raza de indoire8"
Culoriclar
Materialul de acoperirePVC
Furtun în interiorul Dia.2"
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.2.31 "
În interiorul Dia.2"
Lungime100ft
Presiune maximă79 psi
Max. Vid29.0 în. Hg
În afara Dia.2-5/16 "
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate3:1
Temp. Gamă-15 la 158 F
Materialul tubuluiPVC
Tipmasă
Presiune de lucru79 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS3917390020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de lucruRaza de indoireFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.În interiorul Dia.ArticolPresiune maximăÎn afara Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT86 Furtun alimentar 2 inchi 100 picioare | AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Furtun ușor pentru alimente40 psi2.375 "-
RFQ
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT93 Furtun alimentar 2 1/2 in | AC9TCF 3JT9365 PSI10 "2.5 "2.85 "2.5 "Furtun alimentar rezistent65 psi2-55/64 "€2,200.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Furtun alimentar 2 inch 100 picioare
€1,494.20 /unitate