GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT86 Furtun alimentar 2 inchi 100 picioare | AC9TBY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 Furtun alimentar 2 inch 100 picioare

Element: AC9TBY Model: 3JT86

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun ușor pentru alimente
Raza de indoire4"
Culoriclar
Materialul de acoperirePVC
Furtun în interiorul Dia.2"
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.2.36 "
În interiorul Dia.2"
Lungime100ft
Presiune maximă40 psi
Max. Vid29.0 în. Hg
În afara Dia.2.375 "
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate3:1
Temp. Gamă-15 la 158 F
Materialul tubuluiPVC
Tipmasă
Presiune de lucru40 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.49
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de lucruRaza de indoireFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.În interiorul Dia.ArticolPresiune maximăÎn afara Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT92 Furtun alimentar 2 inch 100 picioare | AC9TCE 3JT86 3JT9279 PSI8"2"2.31 "2"Furtun alimentar rezistent79 psi2-5/16 "€1,494.20
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT93 Furtun alimentar 2 1/2 in | AC9TCF 3JT9365 PSI10 "2.5 "2.85 "2.5 "Furtun alimentar rezistent65 psi2-55/64 "€2,200.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 Furtun alimentar 2 inch 100 picioare