GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 5W555 Furtun Push On 1/2 inch ID x 150 Feet Negru | AE6ZAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 Furtun Push On 1/2 inch ID x 150 picioare negru

În stoc
Articol: AE6ZAM Model: 5W555

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€593.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer multifuncțional
CuloriNegru
Materialul de acoperireNegru, finisaj neted
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului150ft
Furtun exterior Dia.0.797 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime150ft
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru250 PSI
În afara Dia.51 / 64 "
ArmareCablu sintetic
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-20 Până la 190 F.
Materialul tubuluiChemigum sintetic rezistent la ulei
TipPush-On în vrac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3975
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)55.37
Codul HS4009310000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăCuloriMaterialul de acoperireMax. Presiune de lucruÎn afara Dia.Temp. GamăFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT66 Furtun Push On 1/4 inch ID x 250 Feet Blue | AD8KPB 4KT66400 psiAlbastruCauciuc Carbryn, negru, finisaj neted, rezistent la intemperii, abraziune și ulei400 PSI1 / 2 "-40 la 200 F1 / 4 "250ft€1,531.19
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT67 Furtun Push On 3/8 inch ID x 250 Feet Blue | AD8KPC 4KT67400 psiAlbastruCauciuc Carbryn, negru, finisaj neted, rezistent la intemperii, abraziune și ulei400 PSI43 / 64 "-40 la 200 F3 / 8 "250ft€1,504.16
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT68 Furtun Push On 1/2 inch ID x 150 Feet Blue | AD8KPD 4KT68400 psiAlbastruCauciuc Carbryn, negru, finisaj neted, rezistent la intemperii, abraziune și ulei400 PSI3 / 4 "-40 la 200 F1 / 2 "150ft€1,177.26
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT69 Furtun Push On 3/4 inch ID x 150 Feet Negru | AD8KPE 4KT69250 psiNegruNegru, finisaj neted250 PSI1-3/64 "-20 Până la 190 F.3 / 4 "150ft€1,054.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 Furtun Push On 1/2 inch ID x 150 picioare negru
€593.08 /unitate