Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-40G-8M-21 Pulley Falcon Pd 40 Grooves 30 Mm W | AC3NGC 2UWJ5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-40G-8M-21 Scripete Falcon Pd 40 Caneluri 30 Mm W

În stoc
Articol: AC3NGC Model: GTR-40G-8M-21Crucea Ref: 2UWJ5
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
€332.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete
Bore Dia.0.500mm
Tip alezajTupit
Bucșă obligatorie1610
Flanșă Dia.108mm
MaterialFontă
Max. Plictisit42
Max. Plictisit12.7 mm
Numărul de caneluri40
În afara Dia.100.26mm
Smoală8 mm
Pitch Dia.101.860mm
TipFalcon Pd
Lăţime3mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8483509040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelPitch Dia.Bore Dia.Bucșă obligatorieLăţimeFlanșă Dia.MaterialMax. PlictisitNumărul de caneluriPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-22G-8M-12 Scripete Falcon Pd 22 Grooves 22 Mm W | AC3NFB 2UWF4 GTR-22G-8M-1256.023mm0.500mm100822mm62mmFontă2522€230.26
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-25G-8M-12 Scripete Falcon Pd 25 Grooves 22 Mm W | AC3NFC 2UWF5 GTR-25G-8M-1263.662mm0.500mm110812mm67mmFontă2525€198.75
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-25G-8M-21 Scripete Falcon Pd 25 Grooves 30 Mm W | AC3NFD 2UWF6 GTR-25G-8M-2163.662mm0.500mm11083mm67mmFontă2525€298.10
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20431508 Scripete Falcon Pd 26 Grooves 22 Mm W | AC3NFE 2UWF7 2043150866.209mm0.500mm110822mm73mmFontă2526€203.79
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-26G-8M-21 Scripete Falcon Pd 26 Grooves 30 Mm W | AC3NFF 2UWF8 GTR-26G-8M-2166.209mm0.500mm11083mm73mmFontă2526€298.63
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20431484 Scripete Falcon Pd 27 Grooves 30 Mm W | AC3NFG 2UWF9 2043148468.755mm0.500mm11083mm77mmFontă2527€310.35
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-28G-8M-12 Scripete Falcon Pd 28 Grooves 22 Mm W | AC3NFH 2UWG1 GTR-28G-8M-1271.302mm0.500mm110822mm77mmFontă2528€197.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-40G-8M-21 Scripete Falcon Pd 40 Caneluri 30 Mm W
€332.36 /unitate