Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P56-8M-30-SDS Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 56 Grooves | AC3NHM 2UWP3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-30-SDS Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 56 Grooves

În stoc
Element: AC3NHM Model: P56-8M-30-SDSCrucea Ref: 2UWP3
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
€504.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete
Bore Dia.0.500mm
Tip alezajTupit
Bucșă obligatorieSDS
Flanșă Dia.151.130mm
MaterialFontă
Max. Plictisit50
Max. Plictisit12.7 mm
Numărul de caneluri56
În afara Dia.141.220mm
Smoală142.600 mm
Pitch Dia.142.600mm
TipHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Lăţime38.1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBucșă obligatorieFlanșă Dia.Max. PlictisitNumărul de caneluriÎn afara Dia.SmoalăPitch Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P30-8M-30-QT Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 30 Grooves | AC3NHE 2UWN5 P30-8M-30-QT47.625mmQT sau H85.090mm383075.130mm76.390 mm76.390mm€281.74
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P34-8M-30-SH Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 34 Grooves | AC3NHG 2UWN7 P34-8M-30-SH38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm€299.95
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P36-8M-30-SH Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 36 Grooves | AC3NHH 2UWN8 P36-8M-30-SH38.1mmSH100.076mm433690.300mm91.670 mm91.670mm€323.74
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P38-8M-30-SH Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 38 Grooves | AC3NHJ 2UWN9 P38-8M-30-SH38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm€324.57
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P40-8M-30-SH Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 40 Grooves | AC3NHK 2UWP1 P40-8M-30-SH38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm€370.94
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P64-8M-30-SK Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 64 Grooves | AC3NHN 2UWP4 P64-8M-30-SK50.013mmSK171.958mm6664161.595mm8 mm162.967mm€582.19
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P72-8M-30-SK Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 66 Grooves | AC3NHP 2UWP5 P72-8M-30-SK50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm€615.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-30-SDS Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 56 Grooves
€504.65 /unitate