Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-NPF-0606 Racord pentru furtun Nptf mamă 3/8 inch Id. furtun | AC8UFY 3DVC8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0606 Racord pentru furtun Nptf mamă 3/8 inch ID furtun

În stoc
Element: AC8UFY Model: PB-NPF-0606Crucea Ref: 3DVC8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€8.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)3/4
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
ID-ul furtunului3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filet(F) NPT
TipNPTF, feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Max. Presiune de lucruDimensiune de filetPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-NPF-0404 Racord pentru furtun Nptf mamă 1/4 inch Id. furtun | AC8UFW 3DVC6 PB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "€6.24
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-NPF-0604 Racord pentru furtun Nptf mamă 3/8 inch Id. furtun | AC8UFX 3DVC7 PB-NPF-06045 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI1 / 4-18 "€7.43
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-NPF-0806 Racord pentru furtun Nptf mamă 1/2 inch Id. furtun | AC8UFZ 3DVC9 PB-NPF-08063 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 8-18 "€11.85
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0808 Racord pentru furtun Nptf mamă 1/2 inch Id. furtun | AC8UGA 3DVD1 PB-NPF-080815 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI1 / 2-14 "€14.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0606 Racord pentru furtun Nptf mamă 3/8 inch ID furtun
€8.58 /unitate