Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură inel GORE STYLE 800 1/2 inch PTFE expandat | AC7MRH 38R343

GORE Garnitură inel STYLE 800 1/2 inch PTFE expandat

În stoc
Element: AC7MRH Model: STYLE 800Crucea Ref: 38R343
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
€9.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlb
În interiorul Dia.27 / 32 "
MaterialPTFE extins
Presiune maximă3014 PSI
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.1.875 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-450 până la 600 de grade
Grosime1 / 8 "
Tip3014

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3926904590
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Garnitură inel GORE STYLE 800 3/4 inch PTFE expandat | AC7MRJ 38R344 STIL 8001-1/16 "2.25 "3 / 4 "€12.72
Garnitură inel GORE STYLE 800 1 inch PTFE expandat | AC7MRK 38R345 STIL 8001-5/16 "2.625 "1"€16.41
Garnitură inel GORE STYLE 800 1-1/2 inch PTFE expandat | AC7MRL 38R346 STIL 8001-29/32 "3.375 "1.5 "€24.25
Garnitură inel GORE STYLE 800 2 inch PTFE expandat | AC7MRM 38R347 STIL 8002.375 "4.125 "2"€33.08
Garnitură inel GORE STYLE 800 3 inch PTFE expandat | AC7MRN 38R348 STIL 8003.5 "5.375 "3"€51.95
Garnitură inel GORE STYLE 800 4 inch PTFE expandat | AC7MRP 38R349 STIL 8004.5 "6.875 "4"€86.94
Garnitură inel GORE STYLE 800 6 inch PTFE expandat | AC7MRQ 38R350 STIL 8006.625 "8.75 "6"€131.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORE Garnitură inel STYLE 800 1/2 inch PTFE expandat
€9.79 /unitate