Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GORILLA MILL CEM1364F2TIALN Freză din carbură de 2-1/2 inch

În stoc
Element: AH7ATH Model: CEM1364F2TIALNCrucea Ref: 36NR49
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
€30.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaTiAlN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul HelixVariabil
Lungimea tăierii5 / 8 "
Număr listăCEM1364F2TIALN
Materialcarbid
Dia de frezare.13 / 64 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0454
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
GORILLA MILL CEM1164F4TIALN Freză de capăt din carbură de 2 inchi | AH7ATF 36NN43 CEM1164F4TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1164F4TIALN42"€22.09
GORILLA MILL CEM12FSL2TIALN Freză de capăt din carbură 6 inch | AH7ATG 36NP44 CEM12FSL2TIALNTiAlN3"CEM12FSL2TIALN26"€199.05
GORILLA MILL CEM18FXL2TIALN Freză de capăt din carbură de 3 inchi | AH7ATK 36NU59 CEM18FXL2TIALNTiAlN1"CEM18FXL2TIALN23"€28.45
GORILLA MILL CEM316FSL4TIALN Freză de capăt din carbură 4 inch | AH7ATM 36NW45 CEM316FSL4TIALNTiAlN1.125 "CEM316FSL4TIALN44"€60.73
GORILLA MILL CEM38FSL4TIALN Freză de capăt din carbură 6 inch | AH7ATQ 36NZ64 CEM38FSL4TIALNTiAlN3"CEM38FSL4TIALN46"€107.96
GORILLA MILL CEM516F3 Freză de capăt din carbură 2-1/2 inch | AH7ATT 36PA52 CEM516F3necretate7 / 8 "CEM516F332.5 "€35.32
GORILLA MILL GM38FSL4 Freză de capăt din carbură 6 inch | AH7BDN 36PK88 GM38FSL4GMX-353"GM38FSL446"€169.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORILLA MILL CEM1364F2TIALN Freză din carbură de 2-1/2 inch
€30.43 /unitate