Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GORILLA MILL CEM38FSL4TIALN Freză de capăt din carbură 6 inch | AH7ATQ 36NZ64

GORILLA MILL CEM38FSL4TIALN Freză din carbură de 6 inchi

În stoc
Articol: AH7ATQ Model: CEM38FSL4TIALNCrucea Ref: 36NZ64
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
€107.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaTiAlN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul HelixVariabil
Lungimea tăierii3"
Număr listăCEM38FSL4TIALN
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1814
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
GORILLA MILL CEM1164F4TIALN Freză de capăt din carbură de 2 inchi | AH7ATF 36NN43 CEM1164F4TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1164F4TIALN42"€22.09
GORILLA MILL CEM12FSL2TIALN Freză de capăt din carbură 6 inch | AH7ATG 36NP44 CEM12FSL2TIALNTiAlN3"CEM12FSL2TIALN26"€199.05
GORILLA MILL CEM1364F2TIALN Freză de capăt din carbură 2-1/2 inch | AH7ATH 36NR49 CEM1364F2TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1364F2TIALN22.5 "€30.43
GORILLA MILL CEM18FXL2TIALN Freză de capăt din carbură de 3 inchi | AH7ATK 36NU59 CEM18FXL2TIALNTiAlN1"CEM18FXL2TIALN23"€28.45
GORILLA MILL CEM316FSL4TIALN Freză de capăt din carbură 4 inch | AH7ATM 36NW45 CEM316FSL4TIALNTiAlN1.125 "CEM316FSL4TIALN44"€60.73
GORILLA MILL CEM516F3 Freză de capăt din carbură 2-1/2 inch | AH7ATT 36PA52 CEM516F3necretate7 / 8 "CEM516F332.5 "€35.32
GORILLA MILL GM38FSL4 Freză de capăt din carbură 6 inch | AH7BDN 36PK88 GM38FSL4GMX-353"GM38FSL446"€169.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORILLA MILL CEM38FSL4TIALN Freză din carbură de 6 inchi
€107.96 /unitate