Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GORILLA MILL CEM38FL4TIALN Freză de capăt din carbură de 3 inchi | AG6LYD 36NZ56

GORILLA MILL CEM38FL4TIALN Freză din carbură de 3 inci

În stoc
Element: AG6LYD Model: CEM38FL4TIALNCrucea Ref: 36NZ56

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€55.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaTiAlN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul HelixHelix variabil și flaut eșalonat
Lungimea tăierii1.125 "
Număr listăCEM38FL4TIALN
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207701000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțfinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăLungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
GORILLA MILL CEM10FXL4 Freză din carbură de 6 inci | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-necretate2"CEM10FXL4-46"€352.62
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN Freză din carbură de 6 inci | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"€435.31
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN Freză de capăt din carbură 6 inch | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-Ticn2"CEM10FXL4TICN-46"€435.31
GORILLA MILL CEM10R4125 Freză de capăt din carbură 4 inch | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "necretate1.5 "CEM10R4125-44"€367.27
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN Freză de capăt din carbură 4 inch | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"€408.77
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Freză de capăt din carbură 4 inch | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "Ticn1.5 "CEM10R4125TICN-44"€408.77
GORILLA MILL CEM12R4125 Freză din carbură de 3 inchi | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "necretate1"CEM12R4125-43"€69.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORILLA MILL CEM38FL4TIALN Freză din carbură de 3 inci
€55.38 /unitate