Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GORILLA MILL GM10RSL4030 Freză din carbură de 7 inchi GM10RSL4 | AH7BDL 36PH82

GORILLA MILL GM10RSL4030 Freză din carbură de 7 inchi GM10RSL4

În stoc
Articol: AH7BDL Model: GM10RSL4030Crucea Ref: 36PH82

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€986.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorn Corn Radius End Mill
Raza de colț0.04 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaGMX-35
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul HelixVariabil
Lungimea tăierii4"
Număr listăGM10RSL4
Materialcarbid
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi4
Lungime totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțTipul dimensiuniifinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
GORILLA MILL CEM14R4045TIALN Freză de capăt din carbură 2-1/2 inch | AH7ATJ 36NT58 CEM14R4045TIALN0.045 "Fracțional InchTiAlN3 / 4 "CEM14R4045TIALN42.5 "€37.16
GORILLA MILL CEM34R4045TIALN Freză de capăt din carbură 4 inch | AH7ATP 36NY51 CEM34R4045TIALN0.045 "Fracțional InchTiAlN1.5 "CEM34R4045TIALN44"€210.92
GORILLA MILL CEM58R4090 Freză de capăt din carbură 3-1/2 inch | AH7ATV 36PD58 CEM58R40900.09 "Fracțional Inchnecretate1.25 "CEM58R409043.5 "€138.33
GORILLA MILL GM1600MMR4200 Freză de capăt din carbură 3-15/32 inch | AH7BDM 36PJ87 GM1600MMR42002.00mmmetricGMX-3532mmGM1600MMR4200488mm€221.60
GORILLA MILL GMHT12R7120 Freză din carbură de 3 inchi | AH7BDR 36PN91 GMHT12R71200.12 "Fracțional InchGMS1.25 "GMHT12R712073"€144.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORILLA MILL GM10RSL4030 Freză din carbură de 7 inchi GM10RSL4
€986.36 /unitate