Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOULD & GOODRICH INC. B52-34W Garrison Belt țesătură neagră 34 in | AD3TNM 40N653

GOULD & GOODRICH INC. B52-34W Garrison Belt țesătură neagră 34 inch

În stoc
Articol: AD3TNM Model: B52-34WCrucea Ref: 40N653

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€86.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura Garnizoanei, Catarama Remv
Materialul centuriiPiele
Material cataramăAlamă solidă nichelată
CuloriȚesătura Neagră
Se potrivește cu mărimea taliei34 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4203300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potrivește cu mărimea talieiPreț
GOULD & GOODRICH INC. B52-28 Garrison Belt Black 28 In | AD3TMX 40N639 B52-28Negru28 "€76.93
GOULD & GOODRICH INC. B52-28BR Garrison Belt Black 28 In | AD3TMY 40N640 B52-28BRNegru28 "€76.93
GOULD & GOODRICH INC. B52-28W Garrison Belt Black Weave 28 In | AD3TMZ 40N641 B52-28WȚesătura Neagră28 "€97.82
GOULD & GOODRICH INC. B52-28WBR Garrison Belt Black Weave 28 In | AD3TNA 40N642 B52-28WBRȚesătura Neagră28 "€79.29
GOULD & GOODRICH INC. B52-30 Garrison Belt Black 30 In | AD3TNB 40N643 B52-30Negru30 "€76.93
GOULD & GOODRICH INC. B52-30BR Garrison Belt Black 30 In | AD3TNC 40N644 B52-30BRNegru30 "€76.93
GOULD & GOODRICH INC. B52-30W Garrison Belt Black Weave 30 In | AD3TND 40N645 B52-30WȚesătura Neagră30 "€97.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULD & GOODRICH INC. B52-34W Garrison Belt țesătură neagră 34 inch
€86.76 /unitate