GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40312 Pump Centrifugal 1/3hp | AB2NZR 1N524

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40312 Pompa centrifugă 1 / 3cp

În stoc
Articol: AB2NZR Model: 1BF40312Crucea Ref: 1N524

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,651.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi10.8/5.4
Cea mai bună eficiență GPM @ Head20 @ 30 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head13-28 GPM @ 32-21 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap29
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap20
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP1/3
Hz60
Rotor Dia.3-3 / 16 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie30 psi
Lungime13.875 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap29 @ 20 ft.
Max. Cap40 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap10 @ 37 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază1
Rotirea portului45 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.6
Materialul arboreluiOțel inoxidabil din seria 303
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40312 Pompa centrifugă 1 / 3cp
€1,651.44 /unitate