GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 Sistem de amplificare a presiunii constante, controler de pompă, 2 CP, admisie NPT de 1 inch | CD2FFQ 48GP24

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 Sistem de amplificare a presiunii constante, controler de pompă, 2 CP, admisie NPT de 1 inch

În stoc
Articol: CD2FFQ Model: 2AB23HM06Crucea Ref: 48GP24

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,217.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de amplificare a presiunii constante
Respectarea agențieiNSF, CSA, UL
amperi4.2
Material carcasă316 oțel inoxidabil
HP2
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Dimensiunea intrării1 "NPT
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.250 grade F
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
RPM motor3500
NEMA Rating-ul3R
Dimensiunea de ieșire1 "NPT
Fază1
Material sigiliuCarbon/Ceramic/Cauciuc
AutoamorsareNu
Dimensiunea rezervorului2
Voltaj230 VAC
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 Sistem de amplificare a presiunii constante, controler de pompă, 2 CP, admisie NPT de 1 inch
€6,217.74 /unitate