GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Pompă centrifugă cu debit mare, 3/4 CP | AB2NZL 1N518

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Pompă centrifugă cu debit mare, 3/4 CP

În stoc
Articol: AB2NZL Model: 2BF10712Crucea Ref: 1N518

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,998.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi14.0 / 7.5-7.0
Cea mai bună eficiență GPM @ Head55 @ 45 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap80
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap66
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap36
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP3/4
Hz60
Rotor Dia.3-5 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie30 psi
Lungime14.875 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap80 @ 30 ft.
Max. Cap52 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap20 @ 52 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază1
Rotirea portului45 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.5
Materialul arboreluiOțel inoxidabil din seria 303
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă centrifugă monofazată, rezistentă la picurare (ODP), proiectată pentru pomparea de uz general, circulația apei, serviciul de rapel, transferul de lichid, sistemele de pulverizare și serviciul pompei jockey
    • Pompă cu cuplare strânsă seria 3642 care asigură cuplare flexibilă și instalare ușoară fără nicio bază metalică
    • Echipat cu un rotor închis de înaltă eficiență și poate fi montat atât în ​​poziție orizontală, cât și verticală
    • Carcasa din fontă de tip volute, cu design cu extragere din spate, oferă rotație de descărcare în opt poziții și are deschideri filetate pentru amorsare, aerisire și scurgere
    • Motor cu funcționare continuă cu rulmenți cu bile compatibile cu tracțiune radială/axială

Întrebări frecvente:

Î. Poate fi folosit Goulds 2BF10712 pentru pomparea debitului de dedurizare a apei?

R. În cele mai multe cazuri, pompa nu este utilizată pentru aceasta, deoarece conținutul ridicat de sare din descărcarea dedurizatorului de apă este foarte coroziv și va ataca garniturile, șuruburile și arborele motorului.

Î. Poate pompa Goulds Water Technology 2BF10712 să extragă apa dintr-un iaz, lac sau râu?

A. Aceste pompe centrifuge pot fi utilizate cu orice sursă de apă curată și proaspătă. Pentru a extrage apa dintr-un lac/râu/pârâu, antreprenorii profesioniști instalează în mare parte o supapă de picior mare cu o suprafață mare de ecran, astfel încât obiectele străine (alge marine, pești etc.) să nu poată fi atrase.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Pompă centrifugă cu debit mare, 3/4 CP
€1,998.25 /unitate