GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11034 Pompa Centrifuga 1 Hp | AB2NZH 1N515

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11034 Pompa centrifugă 1 Hp

În stoc
Element: AB2NZH Model: 2BF11034Crucea Ref: 1N515

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,207.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi4.4-4.2 / 2.1
Cea mai bună eficiență GPM @ Head60 @ 53 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head32-84 GPM @ 60-40 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap66
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap20
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP1
Hz60
Rotor Dia.3-7 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie30 psi
Lungime15.625 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap84 @ 40 ft.
Max. Cap61 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap20 @ 60 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază3
Rotirea portului45 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.4
Materialul arboreluiOțel inoxidabil din seria 300
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.845
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)56.52
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11034 Pompa centrifugă 1 Hp
€2,207.58 /unitate