GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H Pompă centrifugă 208 până la 240/480 VAC, trifazată, 3 inchi NPT Dimensiune admisie | CD2LQP 2DL53

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H Pompă centrifugă de 208 până la 240/480 VAC, trifazică, dimensiunea intrării NPT de 3 inchi

În stoc
Articol: CD2LQP Model: 3BF1HBA0HCrucea Ref: 53DL78

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,673.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi9.5-9.0 / 4.5
Cea mai bună eficiență GPM @ Head87 @ 104 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40-100 gpm @ 130 60 ft
Inrameaza-le145JM
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap67
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap67
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap137
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap133
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap128
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap122
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap107
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap100
Înălţime8"
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie100 PSI
Dimensiunea intrării2 "NPT
Lungime18.375 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. Solid3 / 16 "
Max. GPM @ Cap140 @ 25 ft.
Max. Cap139 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap40 @ 132 ft.
RPM motor3500
Dimensiunea de ieșire1-1 / 2 "NPT
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Voltaj208 la 240/480 VCA
Lăţime10.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H Pompă centrifugă de 208 până la 240/480 VAC, trifazică, dimensiunea intrării NPT de 3 inchi
€3,673.12 /unitate