GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Submersible Sewage Pump 20hp 230v 70 Feet | AE4YBZ 5NXZ0

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Submersible Sewage Pump 20hp 230v 70 Feet

În stoc
Articol: AE4YBZ Model: 4NS12N3ECRef încrucișat: 5NXZ0

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30,703.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi65
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru19.75 "
Descărcare NPT4"
Dimensiunea descărcării4 "-NPT
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap1050
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap875
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap675
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap450
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap200
Înălţime41 3 / 10 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP20
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid3"
Max. Cap105 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Fază3
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arborelui416 oțel inoxidabil
Sigiliu arboreluiTandem Carbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaNu
Material de topFontă
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 244.35
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Submersible Sewage Pump 20hp 230v 70 Feet
€30,703.35 /unitate