GPIMETERS G2P05NQ9GMA Debitmetru electronic, turbină, interval de debit 1.2 până la 12 gpm, 1/2 FNPT | CH6HHB G2P05N09GMA / G2S05N09GMA

GPI G2P05NQ9GMA Debitmetru electronic, turbină, interval de debit 1.2 până la 12 gpm, 1/2 FNPT

Articol: CH6HHB Model: G2P05NQ9GMARef încrucișat: G2P05N09GMA / G2S05N09GMA
€2,271.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1.5%
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereProduse chimice, fluide corozive, apă, lichide asemănătoare apei
Gama de debit3.8 până la 38 lpm
Interval de debit @ GPH60 Pentru 600
Domenii de debit (GPM)1.2 Pentru 12
Temperatura fluidului Gamă14 la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Gama de frecventa48 - 480 Hz
Înălţime3 23 / 25 "
Material carcasăExtensie PVDF
Lungime7 3 / 10 "
Presiune maximă100 psi
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiExtensie PVDF
Tip senzorTurbină
TipTurbină
Lăţime2 1 / 10 "

Detalii produs:

    • 61CT71

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conexiuniiGama de debitAcurateteMaterial carcasăPreț
GPIMETERS G2H07NQ9GMV Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 2 la 20 gpm, 3/4 FNPT | CH6HGX 61CT69 G2H07NQ9GMV3000 psi3 / 4 "7.6 până la 76 lpm+ / - 1%316 SS€2,080.58
RFQ
GPIMETERS G2H10NQ9GMV Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 5 până la 50 gpm, 1 FNPT | CH6HGZ 61CT70 G2H10NQ9GMV3000 psi1"19 până la 190 lpm+ / - 1%316 SS€1,884.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI G2P05NQ9GMA Debitmetru electronic, turbină, interval de debit 1.2 până la 12 gpm, 1/2 FNPT
€2,271.79 /unitate