Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârf pistol de pulverizare fără aer GRACO FFLP310 FFLP, dimensiune model de la 6 inch la 8 inch, dimensiune filet 7/8 inch | CD2FTV 53JT76

GRACO FFLP310 Vârf pistol de pulverizare fără aer FFLP, dimensiune model de 6 inch până la 8 inch, dimensiune filet de 7/8 inch

În stoc
Articol: CD2FTV Model: FFLP310Crucea Ref: 53JT76
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
€92.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFFLP Sfat pistol aerodinamic
CuloriVerde
Max. Presiune de lucru3600 psi
Dimensiunea modelului6 "până la 8"
Dimensiune de filet7 / 8 "
Dimensiunea sfaturilor0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea modeluluiDimensiunea sfaturilorPreț
Vârf pistol de pulverizare fără aer GRACO FFLP210 FFLP, dimensiune model de 4 inch până la 6 inch, dimensiune filet 7/8 inch | CD2FTU 53JT75 FFLP2104 "până la 6"0.01 "€94.23
Vârf pistol de pulverizare fără aer GRACO FFLP410 FFLP, dimensiune model 8 inch până la 10 inch, dimensiune filet 7/8 inch | CD2FTW 53JT77 FFLP4108 "până la 10"0.01 "€91.11
Vârf pistol de pulverizare fără aer GRACO FFLP212 FFLP, dimensiune model de 4 inch până la 6 inch, dimensiune filet 7/8 inch | CD2FTX 53JT80 FFLP2124 "până la 6"0.012 "€91.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO FFLP310 Vârf pistol de pulverizare fără aer FFLP, dimensiune model de 6 inch până la 8 inch, dimensiune filet de 7/8 inch
€92.24 /unitate