Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRACO LTX413 fără aer Dimensiunea vârfului 0.013 inchi Model 8-10 inci | AC3UBJ 2WCW8

GRACO LTX413 Airless Dimensiune vârf 0.013 inch Model 8-10 inch

În stoc
Articol: AC3UBJ Model: LTX413Crucea Ref: 2WCW8
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
€72.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarful pistolului de pulverizare Airless
CuloriAlbastru
Max. Presiune de lucru4050 psi
Dimensiunea modelului8 - 10 "
Dimensiunea sfaturilor0.013 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. Presiune de lucruDimensiunea modeluluiPreț
GRACO 286613 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer .013 | AB4ZFN 20L037 286613Negru4050 psi12 - 14 "€69.88
GRACO XHD213 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.013 inchi | AB6MJD 21YR93 XHD213Gri7250 psi4 "până la 6"€133.04
GRACO XHD313 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.013 inchi | AB6MJE 21YR94 XHD313Gri7250 psi6 "până la 8"€133.04
GRACO XHD513 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.013 inchi | AB6MJF 21YR96 XHD513Gri7250 psi10 "până la 12"€140.26
GRACO XHD413 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.013 inchi | AG9RTB 21YR95 XHD413Gri7250 psi8 "până la 10"€140.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO LTX413 Airless Dimensiune vârf 0.013 inch Model 8-10 inch
€72.94 /unitate