Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRACO XHD001 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.012 inchi | AB6MJB 21YR88

GRACO XHD001 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.012 inch

În stoc
Articol: AB6MJB Model: XHD001Crucea Ref: 21YR88
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
€106.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarful pistolului de pulverizare Airless
CuloriGri
Max. Presiune de lucru7250 psi
Dimensiunea modelului6"
Dimensiune de filet7 / 8 "
Dimensiunea sfaturilor0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. Presiune de lucruDimensiunea modeluluiDimensiunea sfaturilorPreț
GRACO XHD211 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.011 inchi | AB6MJC 21YR89 XHD211Gri7250 psi4 "până la 6"0.011 "€133.16
GRACO XHD329 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.029 inch | AB6MJW 21YT23 XHD329Gri7250 psi6 "până la 8"0.029 "€133.16
GRACO LTX631 Vârf fără aer Dimensiune 0.031 inci Model 12-14 inci | AC3UBP 2WCX4 LTX631Albastru4050 psi12 - 14 "0.031 "€70.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO XHD001 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.012 inch
€106.38 /unitate