Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 05539502847 Roți centrale deprimate din oxid de aluminiu, arbore de 5/8 inch, 12225 max. RPM | CD2NAL 435Y78

GRAINGER 05539502847 Roți centrale deprimate din oxid de aluminiu, arbore de 5/8 inch, 12225 max. RPM

În stoc
Articol: CD2NAL Model: 05539502847Crucea Ref: 435Y78

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€11.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoți centrale deprimate
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole5 / 8 "
CalitateExtra grosier
Pietriș24
RPM max12225
Grosime0.25 "
Diametrul roților5"
Tip roatăTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295

Variante de produs

ProdusModelArbor HolePietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorTip roatăPreț
GRAINGER 05539502873 Roată centrală deprimată, oxid de aluminiu, tip 27, arbore 5/8"-11 | AX3MUY 447R36 05539502873------€15.04
GRAINGER 05539504701 Roată centrală deprimată, oxid de aluminiu, tip 27, arbore de 7/8 inchi | AX3MZG 447R41 05539504701------€9.79
GRAINGER 05539561568 Roată centrală deprimată, oxid de aluminiu, tip 27, arbore 5/8"-11 | AX3MZH 447R46 05539561568------€8.78
GRAINGER 05539509260 Roți centrale deprimate, arbore de 3/8 inchi, grosime de 0.125 inci, 25465 max. RPM | CD3FWR 435Y68 055395092603 / 8 "36254650.125 "3"Tip 1€4.82
GRAINGER 66252837844 Roți cu centru deprimat, 12 inchi dia, 1 inch gaură, oxid de aluminiu, 24 granulație, tip 1 | CP9BYT 435Y86 66252837844------€15.00
GRAINGER 66252837845 Roți cu centru deprimat, 14 inchi dia, 1 inch gaură, oxid de aluminiu, 24 granulație, tip 1 | CP9BYU 435Y70 66252837845------€26.02
GRAINGER 66252844347 Roți centrale deprimate, 4 1/2 inch dia, 5/8-11 inch gaură, oxid de aluminiu, 30 granulație | CP9BYV 447R33 66252844347------€6.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 05539502847 Roți centrale deprimate din oxid de aluminiu, arbore de 5/8 inch, 12225 max. RPM
€11.50 /unitate