Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 05539504711 Roți cu centru deprimat, 4 1/2 inch dia, 5/8-11 inch gaură, oxid de aluminiu, tip 27 | CP9BYY 60WJ26

GRAINGER 05539504711 Roți centrale deprimate, 4 1/2 inch dia, orificiu 5/8-11 inch, oxid de aluminiu, tip 27

În stoc
Articol: CP9BYY Model: 05539504711Crucea Ref: 60WJ26

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€9.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoți centrale deprimate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.157
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArbor HolePietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorTip roatăPreț
GRAINGER 05539502873 Roată centrală deprimată, oxid de aluminiu, tip 27, arbore 5/8"-11 | AX3MUY 447R36 05539502873------€15.04
GRAINGER 05539504701 Roată centrală deprimată, oxid de aluminiu, tip 27, arbore de 7/8 inchi | AX3MZG 447R41 05539504701------€9.79
GRAINGER 05539561568 Roată centrală deprimată, oxid de aluminiu, tip 27, arbore 5/8"-11 | AX3MZH 447R46 05539561568------€8.78
GRAINGER 05539502847 Roți centrale deprimate din oxid de aluminiu, arbore de 5/8 inch, 12225 max. RPM | CD2NAL 435Y78 055395028475 / 8 "24122250.25 "5"Tip 27€11.50
GRAINGER 05539509260 Roți centrale deprimate, arbore de 3/8 inchi, grosime de 0.125 inci, 25465 max. RPM | CD3FWR 435Y68 055395092603 / 8 "36254650.125 "3"Tip 1€4.82
GRAINGER 66252837844 Roți cu centru deprimat, 12 inchi dia, 1 inch gaură, oxid de aluminiu, 24 granulație, tip 1 | CP9BYT 435Y86 66252837844------€15.00
GRAINGER 66252837845 Roți cu centru deprimat, 14 inchi dia, 1 inch gaură, oxid de aluminiu, 24 granulație, tip 1 | CP9BYU 435Y70 66252837845------€26.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 05539504711 Roți centrale deprimate, 4 1/2 inch dia, orificiu 5/8-11 inch, oxid de aluminiu, tip 27
€9.45 /unitate