Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 05539562718 Disc de rezervă cu cârlig și buclă, arbore filetat 5/8 inch-11, 10 000 max. RPM | CD3LVZ 447R48

GRAINGER 05539562718 Hook-and-Loop Disc Backup Pad, 5/8 Inch-11 Threaded Shaft, 10, 000 Max. RPM

În stoc
Articol: CD3LVZ Model: 05539562718Crucea Ref: 447R48
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
€34.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate5/8 "-11
Tipul de montare din spateArbore filetat
Material corpSpumă
DensitateMediu
Diametru disc.4.5 "
Tipul de montare a fețeiCârlig și buclă
RPM max10,000
Designul orificiului de vidNon-vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDensitateDiametru disc.Tipul de montare a fețeiRPM maxPreț
GRAINGER 08834161174 Disc de rezervă, 1-1/2" dimensiune Tr, tijă de oțel, montare pe spate, 30000 RPM | AX3MXQ 447R50 08834161174-----€34.27
GRAINGER 08834164036 Disc Backup Pad, 1/4 inch Quick Change Back Mount, 30 max. RPM | CD000JCZ 2Z435 08834164036CauciucGreu3"TR30,000€29.08
GRAINGER 05539599311 isc Backup Pad, 5/16 inch -24 suport pentru spate arbore filetat, 15 max. RPM | CD000JEV 2R447 05539599311SpumăMediu6"PSA15,000€21.03
GRAINGER 08834164198 Disc Backup Pad, 1/4 inch cu tija din oțel, 30 max. RPM | CD000JEW 2R447 08834164198CauciucMediu2"TS30,000€23.51
GRAINGER 08834164643 Disc Backup Pad, 1/4 inch, tijă de oțel, montare pe spate, 30 max. RPM | CD000LVY 3R447 08834164643CauciucGreu2"TR30,000€26.93
GRAINGER 08834164624 Disc Backup Pad, 1/4 inch, tijă de oțel, montare pe spate, 30 max. RPM | CD000LWA 3R447 08834164624CauciucGreu2"TS30,000€22.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 05539562718 Hook-and-Loop Disc Backup Pad, 5/8 Inch-11 Threaded Shaft, 10, 000 Max. RPM
€34.61 /unitate