Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0810089805 Cuplaj reductor 2 inch x 1/2 inch Fnpt | AG4KUK 34DC67

GRAINGER 0810089805 Cuplaj reductor 2 inch x 1/2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AG4KUK Model: 0810089805Crucea Ref: 34DC67

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€33.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 1/2"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)7.14
Lungimea navei (cm)7.14
Lățimea navei (cm)6.03
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0810085209 Cuplaj reductor 3/8 inch x 1/8 inch Fnpt | AG4KUF 34DC63 08100852093 / 8 "x 1 / 8"€7.48
GRAINGER 0810086611 Cuplaj reductor 3/4 inch x 1/8 inch Fnpt | AG4KUG 34DC64 08100866113 / 4 "x 1 / 8"€8.69
GRAINGER 0810087411 Cuplaj reductor 1 inch x 1/4 inch Fnpt | AG4KUH 34DC65 08100874111 "x 1/4"€13.00
GRAINGER 0810087205 Cuplaj reductor 1 inch x 3/8 inch Fnpt | AG4KUJ 34DC66 08100872051 "x 3/8"€13.20
GRAINGER 0810089607 Cuplaj reductor 2 inch x 3/4 inch Fnpt | AG4KUL 34DC68 08100896072 "x 3/4"€29.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0810089805 Cuplaj reductor 2 inch x 1/2 inch Fnpt
€33.37 /unitate