GRAINGER 09188 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 12 picioare | AF7MRJ 21YN97

GRAINGER 09188 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 12 picioare

Articol: AF7MRJ Model: 09188Crucea Ref: 21YN97
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€965.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.2825
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 09188 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 12 picioare
€965.08 /unitate