GRAINGER 10338 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 5/16-24 x 12 ft | AF7MTK 21YP23

GRAINGER 10338 Tijă filetată 304 oțel inoxidabil 5/16-24 x 12 ft

Articol: AF7MTK Model: 10338Crucea Ref: 21YP23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€53.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)0.79
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)0.79
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 10338 Tijă filetată 304 oțel inoxidabil 5/16-24 x 12 ft
€53.42 /unitate