GRAINGER 12200ME105-48X48 Plasă de sârmă neagră grosieră 48 inchi Lățime 48 inci Lungime | AJ2FVW 49N649

GRAINGER 12200ME105-48X48 plasă de sârmă neagră grosieră 48 inchi lățime 48 inci lungime

În stoc
Articol: AJ2FVW Model: 12200ME105-48X48Crucea Ref: 49N649

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€166.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlasa de sarma
CuloriNegru
Lungime48 "
MaterialAcoperit cu PVC zincat
Dimensiunea ochiurilor de plasă2"
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăAspru
Spatiu deschis88%
Dimensiunea deschiderii1.895 "
ModelSârmă sudată
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.105 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3129
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)132.08
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
GRAINGER 12002E063-48X48 Plasă de sârmă neagră fină 48 inchi lățime 48 inchi lungime | AJ2FVA 49N578 12002E063-48X48Negru48 "1 / 2 "x 1 / 2"E bună76%0.437 "0.063 "€166.39
GRAINGER 12002E063-48X96 Plasă de sârmă neagră fină 48 inchi lățime 96 inchi lungime | AJ2FVB 49N580 12002E063-48X96Negru96 "1 / 2 "x 1 / 2"E bună76%0.437 "0.063 "€226.13
RFQ
GRAINGER 12002E063Y-48X48 Plasă de sârmă galbenă fină 48 inchi lățime 48 inci lungime | AJ2FVD 49N588 12002E063Y-48X48Galben48 "1 / 2 "x 1 / 2"E bună76%0.437 "0.063 "€177.79
GRAINGER 12002E063Y-48X96 Plasă de sârmă galbenă fină 48 inchi lățime 96 inci lungime | AJ2FVE 49N590 12002E063Y-48X96Galben96 "1 / 2 "x 1 / 2"E bună76%0.437 "0.063 "€226.79
RFQ
GRAINGER 12100ME080-48X48 Plasă de sârmă neagră Mediu 48 inchi Lățime 48 inch Lungime | AJ2FVG 49N598 12100ME080-48X48Negru48 "1 "x 1"Mediu85%0.92 "0.08 "€150.44
GRAINGER 12100ME080-48X96 Plasă de sârmă neagră Mediu 48 inchi Lățime 96 inch Lungime | AJ2FVH 49N601 12100ME080-48X96Negru96 "1 "x 1"Mediu85%0.92 "0.08 "€215.33
RFQ
GRAINGER 12100ME105-48X48 Plasă de sârmă neagră Mediu 48 inch Lățime 48 inch Lungime | AJ2FVM 49N609 12100ME105-48X48Negru48 "1 "x 1"Mediu80%0.895 "0.105 "€189.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 12200ME105-48X48 plasă de sârmă neagră grosieră 48 inchi lățime 48 inci lungime
€166.93 /unitate