Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 13302 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 5-40 x 3 picioare | AF7MTB 21YP14

GRAINGER 13302 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 5-40 x 3 picioare

În stoc
Articol: AF7MTB Model: 13302Crucea Ref: 21YP14
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
€13.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5-40
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.28
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)0.28
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13302 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 5-40 x 3 picioare
€13.30 /unitate