GRAINGER 13R517 Cutie pentru pian cu rampă, 72 x 30 x 46 inci, 57.5 ​​ft cu, cafeniu, oțel | AA6BXG 91

GRAINGER 13R517 Cutie pentru pian cu rampă, 72 x 30 x 46 inci, 57.5 ​​ft cu, cafeniu, oțel

Articol: AA6BXG Model: 13R517Crucea Ref: 91
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,578.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
Lungime închisă49 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac pliabil încastrat, lateral rabatabil încastrat
Înălţime49 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi2
Numărul de derapaje6
Înălțime deschisă78 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare57.5 cu. ft.
StilCutii pentru pian
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.65
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Această cutie pentru pian oferă o soluție completă de depozitare pentru unelte și consumabile. Are o rampă din oțel de calibrul 44, încorporată, de 12 de inchi, pentru a încărca cu ușurință articole mari și voluminoase.

Caracteristici:

  • Această cutie de lucru are o capacitate de depozitare de 57.5 ​​picioare cubi.
  • Are rafturi interioare pe toată lățimea care vă permit să organizați și să protejați uneltele.
  • Acest dulap vine cu un capac pliabil care se deschide în sus și se pliază complet în afara drumului pentru un acces ușor în interior.
  • Oferă un strat de pulbere de culoare cafenie pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Această balama rezistentă pentru pian elimină spargerea și furtul.
  • Este integrat cu un sistem de blocare cu carcasă de blocare încasată de calibrul 7 pentru a spori securitatea unității.
  • Această unitate vine cu mânere încastrate pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
  • Dispune de o trecere electrică cu ochiuri, rezistentă la intemperii, pentru a alimenta interiorul cutiei de grup.
  • Acest dulap are apărătoare cu arc pentru a proteja împotriva daunelor cauzate de sarcinile deplasate în timpul transportului.
  • Dispune în plus de patioane cu 7 direcții de calibrul 4 pentru a accesa această cutie de depozitare la șantier din toate părțile.

Întrebări frecvente:

Î. Cum scoateți și înlocuiți arcul de gaz de pe acest dulap?

A.

  • Începeți prin a sprijini capacul cu o bucată de lemn.
  • Scoateți piulița inferioară a știftului cu bilă după ce ați slăbit-o. Accesați știftul știftului cu bile prin fanta din protecția arcului cu gaz și strângeți cu o cheie în timp ce țineți știftul cu bilă cu o alta.
  • Introduceți lama șurubelniței în crestătură și sub clema cu arc pentru a scoate arcul cu gaz de pe știftul cu bilă a capacului. Trageți clema în sus până când știftul cu bilă este eliberat, apoi scoateți arcul.
  • Pentru a evita închiderea accidentală a capacului, verificați din nou piesa de suport de lemn care ține capacul.
  • Scoateți știftul cu bilă de pe vechiul arc cu gaz și introduceți-l în conectorul inferior al știftului cu bilă al noului arc cu gaz.
  • Introduceți știftul cu bilă pe capătul tijei arcului cu gaz prin apărătoarea arcului cu gaz din interior.
  • Atașați știftul cu minge. Pur și simplu împingeți-l în știftul cu bilă de sus în timp ce sprijiniți capacul cu cealaltă mână pentru a conecta.

Î. Ce instrumente sunt necesare pentru a instala unitatea?

A. Pentru a-l instala, aveți nevoie doar de o șurubelniță cu lamă plată și două chei cu cap deschis de 1/2 inch.

Î. Care este înălțimea acestei cutii de pian?

A. Când unitatea este deschisă, are o înălțime de 78 de inci. În timp ce este închis, are o înălțime de 49 de inci.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R517 Cutie pentru pian cu rampă, 72 x 30 x 46 inci, 57.5 ​​ft cu, cafeniu, oțel
€3,578.39 /unitate