GRAINGER 1500-3/8-5 Roll SBR 3/8 Inch Thick 5 Feet 70A | AH7QEA 36XT39

GRAINGER 1500-3/8-5 rolă SBR 3/8 inch grosime 5 picioare 70A

În stoc
Articol: AH7QEA Model: 1500-3 / 8-5Crucea Ref: 36XT39

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€405.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru70A
elongație150%
finalizareaSmooth
CalitateGrad comercial
Lungime5ft
MaterialSBR
Max. Temp.170
Min. Temp. Evaluare-20
Forța de tracțiune800
Grosime3 / 8 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

    • Gruparea cauciucului: tablă de cauciuc

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeForța de tracțiuneGrosimePreț
GRAINGER 1500-1/16-10 rolă SBR 1/16 inch grosime 10 picioare 70A | AH7QDK 36XT23 1500-1/16-10NegruRola de cauciuc10ft8001 / 16 "€118.70
GRAINGER 1500-1/16-50 rolă SBR 1/16 inch grosime 50 picioare 70A | AH7QDL 36XT24 1500-1/16-50NegruRola de cauciuc50ft8001 / 16 "€698.06
GRAINGER 1500-1/2-20 rolă SBR 1/2 inch grosime 20 picioare 70A | AH7QDM 36XT25 1500-1/2-20NegruRola de cauciuc20ft8001 / 2 "€2,295.90
GRAINGER 1500-1/2-5 rolă SBR 1/2 inch grosime 5 picioare 70A | AH7QDN 36XT26 1500-1/2-5NegruFoaie de cauciuc5ft8001 / 2 "€537.48
GRAINGER 1500-1/4-30 rolă SBR 1/4 inch grosime 30 picioare 70A | AH7QDP 36XT27 1500-1/4-30NegruRola de cauciuc30ft8001 / 4 "€1,561.66
GRAINGER 1500-1/4-5 rolă SBR 1/4 inch grosime 5 picioare 70A | AH7QDQ 36XT28 1500-1/4-5NegruFoaie de cauciuc5ft8001 / 4 "€240.14
GRAINGER 1500-1/8-10 rolă SBR 1/8 inch grosime 10 picioare 70A | AH7QDR 36XT29 1500-1/8-10NegruRola de cauciuc10ft8001 / 8 "€242.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 1500-3/8-5 rolă SBR 3/8 inch grosime 5 picioare 70A
€405.02 /unitate