Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 20TL57 Coarda de alpinism 7/16 inch x 120 picioare 24 fire | AF7AQB

GRAINGER 20TL57 Coarda de alpinism 7/16 inch x 120 picioare 24 fire

În stoc
Articol: AF7AQB Model: 20TL57

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€249.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalpinism Rope
CuloriNegru / Portocaliu / Galben
elongație11.69%
Lungime120ft
Tip pachetPoly Bag
Construcția frânghieiCoperta de împletitură cu 24 șuvițe și miez de 16 șuvițe
Rope Dia.7 / 16 "
Material de frânghiePoliester
SubcategorieArborist / frânghii de cățărat
Forța de tracțiune6300 lb.
Limita sarcinii de lucru630 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS5607504000

Detalii produs:

    • Greutatea la purtare (6.67 lb)
    • Min. Rezistența la rupere (MBS) (6300 lb.)
    • Alungire la 300 lb (11.69%)
    • Tipul corzii (static)

Variante de produs

ProdusModelCulorielongațieLungimeTip pachetRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
GRAINGER 20TL51 Coarda de alpinism 1/2 inch x 120 picioare 16 fire | AF7APX 20TL51Verde / Alb / Galben-120ftPoly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.€308.93
GRAINGER 20TL52 Coarda de alpinism 1/2 inch x 150 picioare 16 fire | AF7APY 20TL52Verde / Alb / Galben-150ftPoly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.€359.38
GRAINGER 20TL55 Coarda de alpinism 7/16 inch x 120 picioare 24 fire | AF7APZ 20TL55Negru / Albastru / Verde / Galben11.69%120ftPoly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.€249.72
GRAINGER 20TL56 Coarda de alpinism 7/16 inch x 600 picioare 24 fire | AF7AQA 20TL56Negru / Albastru / Verde / Galben11.69%600ftBobina7 / 16 "6300 lb.630 lb.€1,235.34
GRAINGER 20TL41 Coarda de alpinism 1/2 inch x 150 picioare 12 fire | AF7AVK 20TL41Portocaliu / Roșu / Galben-150ftPoly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.€353.08
GRAINGER 20TL43 Coarda de alpinism 1/2 inch x 600 picioare 12 fire | AF7AVM 20TL43Portocaliu / Roșu / Galben-600ftBobina1 / 2 "7300 lb.730 lb.€1,280.97
GRAINGER 20TL45 Coarda de alpinism 7/16 inch x 150 picioare 16 fire | AF7AVN 20TL45Albastru verde13.64%150ftPoly Bag7 / 16 "5800 lb.580 lb.€306.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20TL57 Coarda de alpinism 7/16 inch x 120 picioare 24 fire
€249.72 /unitate