GRAINGER 20TL58 Coarda de alpinism 7/16 inch x 600 picioare 24 fire | AF7AVV

GRAINGER 20TL58 Coarda de alpinism 7/16 inch x 600 picioare 24 fire

În stoc
Articol: AF7AVV Model: 20TL58

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,235.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalpinism Rope
CuloriNegru / Portocaliu / Galben
elongație11.69%
Lungime600ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiCoperta de împletitură cu 24 șuvițe și miez de 16 șuvițe
Rope Dia.7 / 16 "
Material de frânghiePoliester
SubcategorieArborist / frânghii de cățărat
Forța de tracțiune6300 lb.
Limita sarcinii de lucru630 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.945
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS5607504000

Detalii produs:

    • Greutatea la purtare (33.40 lb)
    • Min. Rezistența la rupere (MBS) (6300 lb.)
    • Alungire la 300 lb (11.69%)
    • Tipul corzii (static)

Variante de produs

ProdusModelCulorielongațieLungimeTip pachetRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
GRAINGER 20TL51 Coarda de alpinism 1/2 inch x 120 picioare 16 fire | AF7APX 20TL51Verde / Alb / Galben-120ftPoly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.€308.93
GRAINGER 20TL52 Coarda de alpinism 1/2 inch x 150 picioare 16 fire | AF7APY 20TL52Verde / Alb / Galben-150ftPoly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.€359.38
GRAINGER 20TL55 Coarda de alpinism 7/16 inch x 120 picioare 24 fire | AF7APZ 20TL55Negru / Albastru / Verde / Galben11.69%120ftPoly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.€249.72
GRAINGER 20TL56 Coarda de alpinism 7/16 inch x 600 picioare 24 fire | AF7AQA 20TL56Negru / Albastru / Verde / Galben11.69%600ftBobina7 / 16 "6300 lb.630 lb.€1,235.34
GRAINGER 20TL57 Coarda de alpinism 7/16 inch x 120 picioare 24 fire | AF7AQB 20TL57Negru / Portocaliu / Galben11.69%120ftPoly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.€249.72
GRAINGER 20TL41 Coarda de alpinism 1/2 inch x 150 picioare 12 fire | AF7AVK 20TL41Portocaliu / Roșu / Galben-150ftPoly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.€353.08
GRAINGER 20TL43 Coarda de alpinism 1/2 inch x 600 picioare 12 fire | AF7AVM 20TL43Portocaliu / Roșu / Galben-600ftBobina1 / 2 "7300 lb.730 lb.€1,280.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20TL58 Coarda de alpinism 7/16 inch x 600 picioare 24 fire
€1,235.34 /unitate