Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 20TL82 Snur de plâns 1/2 inch x 100 picioare solid | AF7AWW

GRAINGER 20TL82 Snur de plâns 1/2 inch x 100 picioare solid

În stoc
Articol: AF7AWW Model: 20TL82

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€98.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlânge Cord
CuloriNatural
Lungime100ft
Tip pachetScul
Construcția frânghieiÎmpletitură solidă
Rope Dia.1 / 2 "
Material de frânghieBumbac
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune400 lb.
Limita sarcinii de lucru80 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6245
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS5607909000

Detalii produs:

    • Proprietate de performanță: prindere confortabilă
    • ,
    • Aplicație frânghie: scop general

Variante de produs

ProdusModelRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
GRAINGER 20TL81 Snur de plâns 5/16 in x 100 picioare solid | AF7AWV 20TL815 / 16 "220 lbs.40 lbs.€46.74
GRAINGER 20TL83 Snur de plâns 7/32 in x 100 picioare solid | AF7AWX 20TL837 / 32 "100 lb.20 lb.€28.77
GRAINGER 20TL84 Snur de plâns 3/8 inch x 100 picioare solid | AF7AWY 20TL843 / 8 "300 lb.60 lbs.€42.45
GRAINGER 20TL86 Snur de plâns 1/4 inch x 100 picioare solid | AF7AWZ 20TL861 / 4 "120 lbs.20 lb.€35.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20TL82 Snur de plâns 1/2 inch x 100 picioare solid
€98.55 /unitate