GRAINGER 20UR03 Chest, 48 x 30 x 35 Inch Size, 17 cu.ft., Tan, Steel | AF7CHF 4830-D

GRAINGER 20UR03 Cufăr, 48 x 30 x 35 inci, 17 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AF7CHF Model: 20UR03Ref. cruce: 4830-D

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,101.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Lungime închisă34.25 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerErgonomic
Înălţime35 "
Tipul capaculuiAnti-Slam
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor1
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi1
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă61.25 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare20.5 cu. ft.
StilCufere
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030

Detalii produs:

Acest cufăr este potrivit pentru depozitarea echipamentelor electrice, de construcții, mecanice și auto, unelte și articole purtate pe șantierele de construcții, facilități auto și fabrici de prelucrare a metalelor.

Caracteristici:

  • Acest cufăr are un sertar cu blocare independentă pentru acces rapid la unelte și echipamente de la fața locului.
  • Are un fund ridicat pentru a permite utilizatorului să găsească instrumentele necesare instantaneu și un mecanism de capac anti-trântire (capac susținut cu lățișoare cu gaz) pentru controlul vitezei de închidere a capacului pentru siguranța utilizatorului.
  • Dispune de o balama pentru pian stivuită și sudată pentru o protecție completă împotriva tentativelor de spargere.
  • Acest cufăr are un sistem de blocare dublă, care permite blocarea independentă atât pentru piept, cât și pentru portbagaj.
  • Are o construcție din oțel de calibrul 16 pentru o integritate structurală ridicată și un finisaj acoperit cu pulbere pentru protecție împotriva mediilor extrem de abrazive.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să relocați acest cufăr de șantier?

A. Acest cufăr de depozitare are mânere încastrate, permițând muncitorilor să-l ridice și să-l transporte la fața locului.

Î. Care este scopul unei tăvi de gunoi?

A. Această tavă de depozitare independentă poate fi folosită pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor care sunt utilizate frecvent de către lucrătorii pe șantier. Oferă acces rapid la articolele stocate.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20UR03 Cufăr, 48 x 30 x 35 inci, 17 cu.ft., cafeniu, oțel
€2,101.93 /unitate