GRAINGER 21125S100-B4 Grătar de bare neted 24 inchi lățime x 2.0 inci înălțime | AH8EDD 38MM04

GRAINGER 21125S100-B4 Grătar de bară neted 24 inchi lățime x 2.0 inci înălțime

În stoc
Articol: AH8EDD Model: 21125S100-B4Crucea Ref: 38MM04

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€176.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar Grătar
Spațiere bară4"
Grosimea barei (in.)0.125 "
Înălţime2"
MaterialOtel carbon
Deschidere48 "
SuprafațăSmooth
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)66.04

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialDeschidereLăţimePreț
GRAINGER 21188S100-15C6 Grătar de bare neted 36 inchi lățime x 1.0 inci înălțime | AH8DXU 38MC52 21188S100-15C61"Otel carbon72 "36 "€511.09
RFQ
GRAINGER 22188S200-B6 Grătar de bară netedă 24 inchi lățime x 1.0 inci înălțime | AH8DXW 38MC63 22188S200-B61"Oțel galvanizat72 "24 "€641.31
RFQ
GRAINGER 20188S200-B2 Grătar de bară netedă 24 inchi lățime x 1.0 inci înălțime | AH8DXX 38MC65 20188S200-B21"Oțel vopsit negru24 "24 "€219.58
GRAINGER 21188S150-15C6 Grătar de bare neted 36 inchi lățime x 1.5 inci înălțime | AH8DXZ 38MC68 21188S150-15C61.5 "Otel carbon72 "36 "€638.32
RFQ
GRAINGER 21250S100-C10 Grătar de bare neted, 36 inchi lățime x 2.0 inci înălțime | AH8DYB 38MC81 21250S100-C102"Otel carbon120 "36 "€1,001.78
RFQ
GRAINGER 21188S150-B6 Grătar de bară neted 24 inchi lățime x 1.5 inci înălțime | AH8DYD 38MC89 21188S150-B61.5 "Otel carbon72 "24 "€446.46
RFQ
GRAINGER 21188S125-7-B2 Grătar de bară neted 24 inch lățime x 1.25 inch înălțime | AH8DYE 38MC94 21188S125-7-B21.25 "Otel carbon24 "24 "€329.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 21125S100-B4 Grătar de bară neted 24 inchi lățime x 2.0 inci înălțime
€176.68 /unitate