GRAINGER 22JM44 Stoc de tijă clorură de polivinil 1-1/8 96 inch | AF7QXE

GRAINGER 22JM44 Tijă de clorură de polivinil 1-1/8 96 inch

Articol: AF7QXE Model: 22JM44
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€109.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriGri
Diametru1.125 "
Toleranța diametrului-0 / +. 125
Rezistența la impact (lbs.). 80
Lungime96 "
Toleranță la lungime-0
MaterialClorura de polivinil
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune9000 psi
Tiptermoplastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)245.11
Lățimea navei (cm)3.51
Codul HS3916200091

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
GRAINGER 22JM39 Stoc de tijă Polivinil clorură 1-1/2 48 inch | AF7QWZ 22JM391.5 "48 "€92.03
GRAINGER 22JM40 Stock de tijă Polivinil clorură 1-1/2 96 inch | AF7QXA 22JM401.5 "96 "€162.95
RFQ
GRAINGER 22JM41 Tijă de clorură de polivinil 1-1/4 48 inch | AF7QXB 22JM411.25 "48 "€65.86
GRAINGER 22JM42 Stock de tijă Polivinil clorură 1-1/4 96 inch | AF7QXC 22JM421.25 "96 "€113.26
RFQ
GRAINGER 22JM43 Stock de tijă Polivinil clorură 1-1/8 48 inch | AF7QXD 22JM431.125 "48 "€52.59
GRAINGER 22JM45 Stoc de tijă de clorură de polivinil 1 inch 48 inch | AF7QXF 22JM451"48 "€42.40
GRAINGER 22JM46 Tijă de clorură de polivinil 1 inch 96 inch | AF7QXG 22JM461"96 "€65.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 22JM44 Tijă de clorură de polivinil 1-1/8 96 inch
€109.83 /unitate