GRAINGER 24188S125-TRD2 Scară inox netedă 1.25 inci înălțime | AJ2FUX 49N569

GRAINGER 24188S125-TRD2 Scară inox netedă, înălțime de 1.25 inchi

În stoc
Articol: AJ2FUX Model: 24188S125-TRD2Crucea Ref: 49N569

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€932.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de rulare a scării cu grătar
Spațiere bară1.188 "
Grosimea barei (in.)1.188 "
Înălţime1.25 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Material304 oțel inoxidabil
SuprafațăSmooth
Adâncimea de rulare10.938 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.1109
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)27.78

Detalii produs:

    • Nas: Placă de damă
    • Număr de bare de rulmenți: 9
    • Plăci de capăt: 2.5 "

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
GRAINGER 24188S100-TRD1 Scară inox netedă, înălțime de 1 inch | AJ2FUV 49N567 24188S100-TRD11"€767.81
GRAINGER 24188S125-TRD1 Scară inox netedă 1.25 inci înălțime | AJ2FUW 49N568 24188S125-TRD11.25 "€872.54
GRAINGER 24188S125-TRD3 Scară inox netedă, înălțime de 1.25 inci | AJ2FUY 49N570 24188S125-TRD31.25 "€927.83
GRAINGER 24188S100-TRD2 Trepte scară cu grătar de bară, oțel inoxidabil, distanță între bare de rulment de 1.19 inch | CQ6QEN 38MC49 24188S100-TRD2-€602.98
GRAINGER 24188S100-TRD3 Trepte scară cu grătar cu bară, oțel inoxidabil, distanță între bare de rulment de 1.19 inch | CQ6QEP 38MC43 24188S100-TRD3-€574.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 24188S125-TRD2 Scară inox netedă, înălțime de 1.25 inchi
€932.90 /unitate