VESTIL Rotile din poliuretan din seria CST-VE-PUA


Filtru
Culoare: Portocaliu, Argintiu , Durometru: 90 (+/-5) MALE A , Finalizarea: Zinc alb , Material: poliuretan , Dimensiunea plăcii superioare: 4 "x 4 1 / 2"
StilModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț (ex. TVA)
A
CST-VE-6x2PUA-R
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Caster rigidRigid€60.59
RFQ
B
CST-VE-6x2PUA-S
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant€84.66
RFQ
C
CST-VE-8x2PUA-R
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Caster rigidRigid€84.85
RFQ
D
CST-VE-8x2PUA-S
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ

Rotile din poliuretan din seria CST-VE-PUA

Rotilele din seria Vestil CST-VE-PUA sunt ideale pentru transportul de materiale grele atat in medii interioare cat si exterioare. Aceste unități din poliuretan sunt lipite de un miez ușor, din aluminiu, pentru o rezistență excelentă la impact și rulare cu frecare scăzută atât pe podelele netede, cât și pe cele robuste. În plus, sunt integrate cu canale de rulare întărite care ajută la distribuirea uniformă a sarcinilor și garnituri acoperite pentru a rezista prafului și resturilor, prevenind astfel frecarea. Alegeți dintr-o serie de aceste roți, disponibile în variante rigide și pivotante Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?