VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Rolă, banda de rulare din poliuretan, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BUX

VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Rolă, banda de rulare din poliuretan, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inchi

Element: CE3BUX Model: CST-VE-8x2PUA-S
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate1543 lbs.
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
CuloriPortocaliu, Argintiu
Diametru8"
Durometru90 (+/-5) MALE A
finalizareaZinc alb
Înălţime9 7 / 16 "
Materialpoliuretan
Inălțime totală9 7 / 16 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-VE-6x2PUA-R Rolă, banda de rulare din poliuretan, rigidă, dimensiune 6 x 2 inch | CE3BUN CST-VE-6x2PUA-R1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Caster rigidRigid€50.08
RFQ
VESTIL CST-VE-6x2PUA-S Rolă, banda de rulare din poliuretan, pivotantă, dimensiune 6 x 2 inch | CE3BUP CST-VE-6x2PUA-S1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant€69.97
RFQ
VESTIL CST-VE-8x2PUA-R Rolă, banda de rulare din poliuretan, rigidă, dimensiune 8 x 2 inch | CE3BUW CST-VE-8x2PUA-R1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Caster rigidRigid€70.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Rolă, banda de rulare din poliuretan, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inchi