Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 251-002130 Ball End Mill, 4 Flutes, 5/64 Inch Milling Dia | CQ2MUN 55HH88

GRAINGER 251-002130 Freză cu bile, 4 caneluri, diametru de frezare de 5/64 inch

În stoc
Articol: CQ2MUN Model: 251-002130Crucea Ref: 55HH88

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€38.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMill Ball Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 221-001395 Freză cu bile, 2 caneluri, 1 mm Diametru de frezare | CQ2MJZ 19LN89 221-001395€24.56
GRAINGER 221-001400B Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 1 mm, lungime gât 0 inch | CQ2MKA 19LN91 221-001400B€30.09
GRAINGER 221-001400A Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 1 mm, lungime de tăiere 5.5 mm | CQ2MKB 45XT65 221-001400A€24.41
GRAINGER 221-001400C Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 1 mm, lungime de tăiere 5.5 mm | CQ2MKC 45XT66 221-001400C€24.73
GRAINGER 221-001410 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 1.5 mm | CQ2MKD 19LN92 221-001410€20.84
GRAINGER 221-001410B Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 1.5 mm, lungime gât 0 inch | CQ2MKE 19LN93 221-001410B€26.21
GRAINGER 221-001410A Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 1.5 mm, lungime de tăiere 5 mm | CQ2MKF 45XT67 221-001410A€21.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 251-002130 Freză cu bile, 4 caneluri, diametru de frezare de 5/64 inch
€38.16 /unitate