GRAINGER 25111_26_0 932 Bronze Rectangular Bar, 7 Inch X 26 Inch Nominal Size, 0.5 Inch Thick | CP7YYB 804W72

GRAINGER 25111_26_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 7 inch X 26 inch dimensiune nominală, 0.5 inch grosime

În stoc
Articol: CP7YYB Model: 25111_26_0Crucea Ref: 804W72

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,696.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara dreptunghiulară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 25114_13_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 10 inch X 13 inch dimensiune nominală, 0.5 inch grosime | CP7YWJ 804W80 25114_13_0€1,185.23
GRAINGER 25154_13_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 10 inch X 13 inch dimensiune nominală, 1 inch grosime | CP7YWK 804WK3 25154_13_0€2,116.82
GRAINGER 25172_13_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 10 inch X 13 inch dimensiune nominală, 1.25 inch grosime | CP7YWL 804WN0 25172_13_0€2,672.71
GRAINGER 25186_13_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 10 inch X 13 inch dimensiune nominală, 1.5 inch grosime | CP7YWM 804WR0 25186_13_0€3,011.15
GRAINGER 25114_26_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 10 inch X 26 inch dimensiune nominală, 0.5 inch grosime | CP7YWN 804W81 25114_26_0€2,370.40
GRAINGER 25127_26_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 10 inch X 26 inch dimensiune nominală, 0.625 inch grosime | CP7YWP 804WC8 25127_26_0€2,885.56
GRAINGER 25140_26_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 10 inch X 26 inch dimensiune nominală, 0.75 inch grosime | CP7YWQ 804WG3 25140_26_0€3,328.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 25111_26_0 932 Bară dreptunghiulară din bronz, 7 inch X 26 inch dimensiune nominală, 0.5 inch grosime
€1,696.72 /unitate