Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 267SD1-WA frânghie 50 picioare negru/albastru/rotunzi/portocaliu 20lb poliolefină | AH9VVK 45AV24

GRAINGER 267SD1-WA Funie 50 picioare negru/albastru/rotunzi/portocaliu 20lb poliolefină

În stoc
Articol: AH9VVK Model: 267SD1-WACrucea Ref: 45AV24

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€5.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegarea și legarea cablului
CuloriNegru / Albastru / Portocaliu / Roșu
Lungime50ft
Tip pachetScul
Construcția frânghieiTresă
Rope Dia.1 / 8 "
Material de frânghiePolyolefin
SubcategorieToate scopurile
Forța de tracțiune100 lb.
Limita sarcinii de lucru10 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Tipul corzii: static

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriArticolLimita sarcinii de lucruLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghiePreț
GRAINGER 20TL64 Funie 5/8 inch x 150 picioare răsucite | AF7AWB 20TL648100 lb.Tracer albastru / roșu / albCablu de linie de foraj1620 lb.150ftScul5 / 8 "Poliester€285.92
GRAINGER 20TL67 frânghie 3/16 in x 500 picioare împletită solidă | AF7AWE 20TL67800 lbs.AlbFrânghie160 lbs.500ftBobina3 / 16 "Poliester€116.67
GRAINGER P02600-01 Funie 600 de picioare albă 200 lb. Poliester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lb.AlbCablu de foraj200 lbs.600ftBobina1 / 8 "Poliester€129.24
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Funie 600 de picioare Alb 700 lb. Poliester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lb.AlbCablu de foraj700 lb.600ftBobina1 / 2 "Poliester€521.67
Frânghie GRAINGER 10S-WA 100 picioare albă 20 lb. Poliester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lb.AlbCablu de foraj26 lbs.100ftsac7 / 32 "Poliester€14.93
Frânghie GRAINGER 25S-WA 50 de picioare albă 20 lb. Poliester | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 lbs.AlbCablu de foraj28 lb.50ftScul3 / 16 "Poliester€11.53
GRAINGER CTF066-01 Funie 600 de picioare, albă, bumbac cu diametrul de 3/8 inch | AH9VVN 45AV28 CTF066-01300 lb.AlbLegarea și legarea cablului30 lb.600ftBobina3 / 8 "Bumbac€488.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 267SD1-WA Funie 50 picioare negru/albastru/rotunzi/portocaliu 20lb poliolefină
€5.23 /unitate