Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Frânghie GRAINGER 25S-WA 50 de picioare albă 20 lb. Poliester | AH9VVD 45AV18

GRAINGER 25S-WA frânghie 50 picioare albă 20 lb. Poliester

În stoc
Articol: AH9VVD Model: 25S-WACrucea Ref: 45AV18
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
€11.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de foraj
CuloriAlb
Lungime50ft
Tip pachetScul
Construcția frânghieiTresă
Rope Dia.3 / 16 "
Material de frânghiePoliester
SubcategorieToate scopurile
Forța de tracțiune280 lbs.
Limita sarcinii de lucru28 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Tipul corzii: static

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriArticolLimita sarcinii de lucruLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghiePreț
GRAINGER 20TL64 Funie 5/8 inch x 150 picioare răsucite | AF7AWB 20TL648100 lb.Tracer albastru / roșu / albCablu de linie de foraj1620 lb.150ftScul5 / 8 "Poliester€285.92
GRAINGER 20TL67 frânghie 3/16 in x 500 picioare împletită solidă | AF7AWE 20TL67800 lbs.AlbFrânghie160 lbs.500ftBobina3 / 16 "Poliester€116.67
GRAINGER P02600-01 Funie 600 de picioare albă 200 lb. Poliester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lb.AlbCablu de foraj200 lbs.600ftBobina1 / 8 "Poliester€129.24
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Funie 600 de picioare Alb 700 lb. Poliester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lb.AlbCablu de foraj700 lb.600ftBobina1 / 2 "Poliester€521.67
Frânghie GRAINGER 10S-WA 100 picioare albă 20 lb. Poliester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lb.AlbCablu de foraj26 lbs.100ftsac7 / 32 "Poliester€14.93
GRAINGER 267SD1-WA frânghie 50 picioare negru/albastru/rotunzi/portocaliu 20lb poliolefină | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lb.Negru / Albastru / Portocaliu / RoșuLegarea și legarea cablului10 lbs.50ftScul1 / 8 "Polyolefin€5.23
GRAINGER CTF066-01 Funie 600 de picioare, albă, bumbac cu diametrul de 3/8 inch | AH9VVN 45AV28 CTF066-01300 lb.AlbLegarea și legarea cablului30 lb.600ftBobina3 / 8 "Bumbac€488.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 25S-WA frânghie 50 picioare albă 20 lb. Poliester
€11.53 /unitate