Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD CW212210 pivotant 4060 Psi 3/8 inch Npt | AG4YQG 35HX55

A.R. NORTH AMERICA CW212210 pivotant 4060 Psi 3/8 inch Npt

În stoc
Articol: AG4YQG Model: CW212210Crucea Ref: 35HX55
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
€269.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivotant
Dimensiuni2-1 / 2 "L x 1-3 / 4" dia.
Admisie3/8 "NPT
MaterialOţel inoxidabil
Max. curgere12 g / min
Max. Temperatura fluidului302 grade F
Presiune maximă4060

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8424909080

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț
AR AMERICA DE NORD SW701 pivotant 4500 Psi 3/8 inch Npt | AG4YQH 35HX56 SW7012 "L x 1-7 / 64" dia.Oţel inoxidabil8 g / min4500 psi€70.12
AR AMERICA DE NORD SW703 pivotant din oțel inoxidabil 4500 Psi | AG4YQJ 35HX57 SW7032 "L x 1-7 / 64" dia.Alamă8 g / min4500 psi€47.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA CW212210 pivotant 4060 Psi 3/8 inch Npt
€269.70 /unitate