Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD SW703 pivotant din oțel inoxidabil 4500 Psi | AG4YQJ 35HX57

A.R. NORTH AMERICA SW703 Swivel Stainless Steel 4500 Psi

În stoc
Articol: AG4YQJ Model: SW703Crucea Ref: 35HX57
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
€47.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivotant
Dimensiuni2 "L x 1-7 / 64" dia.
Admisie3/8 "NPT
MaterialAlamă
Max. curgere8 g / min
Max. Temperatura fluidului302 grade F
Presiune maximă4500 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1238
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8424909080

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț
AR AMERICA DE NORD CW212210 pivotant 4060 Psi 3/8 inch Npt | AG4YQG 35HX55 CW2122102-1 / 2 "L x 1-3 / 4" dia.Oţel inoxidabil12 g / min4060€269.70
AR AMERICA DE NORD SW701 pivotant 4500 Psi 3/8 inch Npt | AG4YQH 35HX56 SW7012 "L x 1-7 / 64" dia.Oţel inoxidabil8 g / min4500 psi€70.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA SW703 Swivel Stainless Steel 4500 Psi
€47.17 /unitate