GRAINGER 20TL64 Funie 5/8 inch x 150 picioare răsucite | AF7AWB

GRAINGER 20TL64 Funie 5/8 inch x 150 picioare răsucite

În stoc
Articol: AF7AWB Model: 20TL64

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de linie de foraj
CuloriTracer albastru / roșu / alb
Lungime150ft
Tip pachetScul
Construcția frânghiei3 șuvițe răsucite
Rope Dia.5 / 8 "
Material de frânghiePoliester
SubcategorieArborist / frânghii de cățărat
Forța de tracțiune8100 lb.
Limita sarcinii de lucru1620 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.48
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS5607503500

Detalii produs:

    • Greutatea la purtare (14.40 lb)
    • Min. Rezistența la rupere (MBS) (8100 lb.)
    • Tipul corzii (static)

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriArticolLimita sarcinii de lucruLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghiePreț
GRAINGER 20TL67 frânghie 3/16 in x 500 picioare împletită solidă | AF7AWE 20TL67800 lbs.AlbFrânghie160 lbs.500ftBobina3 / 16 "Poliester€116.67
GRAINGER P02600-01 Funie 600 de picioare albă 200 lb. Poliester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lb.AlbCablu de foraj200 lbs.600ftBobina1 / 8 "Poliester€129.24
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Funie 600 de picioare Alb 700 lb. Poliester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lb.AlbCablu de foraj700 lb.600ftBobina1 / 2 "Poliester€521.67
Frânghie GRAINGER 10S-WA 100 picioare albă 20 lb. Poliester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lb.AlbCablu de foraj26 lbs.100ftsac7 / 32 "Poliester€14.93
Frânghie GRAINGER 25S-WA 50 de picioare albă 20 lb. Poliester | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 lbs.AlbCablu de foraj28 lb.50ftScul3 / 16 "Poliester€11.53
GRAINGER 267SD1-WA frânghie 50 picioare negru/albastru/rotunzi/portocaliu 20lb poliolefină | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lb.Negru / Albastru / Portocaliu / RoșuLegarea și legarea cablului10 lbs.50ftScul1 / 8 "Polyolefin€5.23
GRAINGER CTF066-01 Funie 600 de picioare, albă, bumbac cu diametrul de 3/8 inch | AH9VVN 45AV28 CTF066-01300 lb.AlbLegarea și legarea cablului30 lb.600ftBobina3 / 8 "Bumbac€488.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20TL64 Funie 5/8 inch x 150 picioare răsucite
€285.92 /unitate